曜日別特売

リモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ

リモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ - アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ - アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ - アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。

機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー羽根寸法(cm)30ホワイト質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)16電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整5段階アズワン品番64-8929-15タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風上下伸縮内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38418407LFD-306L-W
オープン
9,590
10,549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38418407
2020-08-06
用途: リビングで使用

さすがはDCモーター静かです。
操作もしやすい、安定感もあり安心です。
リズム風もあり満足です。

対象商品 : 38418407
2019-09-21
用途: 事務所内の空気撹拌
サービス業

エアコンの位置がかたよっているので扇風機で空気をかきまぜています。音も静かで非常に良いかと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする