CC印(ニッカトー)
ポーラスカップ
酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。
仕様
透過壁厚み:1.5mm
外径(Φmm)
18
使用温度(℃)
1300
化学組成
SiO
2
/23%、Al
2
O
3
/75%
アズワン品番
61-0158-01
カップサイズ
有効長さ:50mm
表面積
30cm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38713579
PORUSCUP
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください