ブロッティンクインキュベーター 「パワーブロック」
約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17
アズワン品番61-3733-86
タイマー1min.~99h59min.
冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
培養機器/インキュベーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07