NEWウィナー デザートナイフ

NEWウィナー デザートナイフ 貝印

あきのこないベーシックなフォルムのデザートナイフ

用途どんな食卓にもなじむデザインです。 材質ステンレススチール 種別ナイフ 寸法(mm)200×17×7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38434823 FA5070
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする