曜日別特売

2WAYちりとり ポリプロピレン製

2WAYちりとり ポリプロピレン製 - 日本緑十字社2WAYちりとり ポリプロピレン製 - 日本緑十字社2WAYちりとり ポリプロピレン製 - 日本緑十字社

本体が90度回転することで、「掃き込み口が広い横タイプ=掃き掃除」と「掃き込み口が狭い縦タイプ=溝掃除」の2通りで使うことができます。縦向きでも自立するため省スペースでの保管が可能です。

用途溝など狭い箇所の掃除に。材質/仕上本体:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ポリプロピレン仕様2WAYタイプ(本体90度回転式)トラスコ品番147-9775長さ(mm)660/678幅(mm)272/121質量(g)540日本緑十字社品番146151繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754626TWT-DGL
6,350
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする