導電性接着剤 ムロマックボンド K-72-1LV
安定した接着力と抵抗値を備え、電子部品のダイボンディングなどに最適な導電性接着剤です。
外部からの力を緩和しやすい弾力性を持っているため、様々な基材に追随しやすく、異種基材同士の接着にも使用できます。
用途LED、ICチップのダイボンディング、水晶振動子など
硬度D75
体積抵抗率(Ωcm)3.7×10-4
硬化条件150℃×30分
引張強力(N/mm2)(接着せん断)17.4
粘度(25℃)(Pa・s[P])6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
弾性率(MPa)3490
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1本(15g)
エポキシ系接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08