日刊工業新聞社
ついてきなぁ!やさしい研修編機械設計の企画書と設計書と構想設計
図面と文章の2頁見開き構成で、実際の作成事例(CAD図面も含めて)を用いて解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
232
著者名
國井良昌
初版年月
2014/11/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756516
9784526073182
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください