日刊工業新聞社
PPP-PFI事業提案書の作り方
近年注目されるPPP-PFIの入札・公募では、金額と提案が総合的に評価され、提案内容の表現技量がカギとなる。本書では募集要項・要求水準書の読み解き方から提案書作成、プレゼンのポイントまで解説する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
岡崎明晃
初版年月
2018/11/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757584
9784526078989
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください