Non-Ferrous Metals & Metallurgy/非鉄(JIS HANDBOOK 2017)ENGLISH VERSION

Non-Ferrous Metals & Metallurgy/非鉄(JIS HANDBOOK 2017)ENGLISH VERSION 日本規格協会

【目次項目】金属材料の試験、非鉄金属材料の試験・検査、原材料、伸銅品、アルミニウム及びアルミニウム合金の展伸材、マグネシウム合金の展伸材、鉛及び鉛合金の展伸材、チタン及びチタン合金の展伸材、その他の展伸材、粉末や金、鋳物

ジャンル工学/工業 分類工学工業総記 判型A5 ページ数1984 著者名日本規格協会 初版年月2017/07/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38758354 9784542137196
25,700
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする