いちばんやさしいLinuxコマンド入門教室~RaspberryPi(Raspbian)対応(仮)

いちばんやさしいLinuxコマンド入門教室~RaspberryPi(Raspbian)対応(仮) ソーテック社

Linux独特のファイルシステムやユーザー・グループ管理などから、ファイル操作、システム関連、さらシェルの機能やネットワークコマンドなどを、初心者でもわかりやすく理解できます!

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B5 著者名中島能和 初版年月2018/02/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38759623 9784800711861
1,780
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする