CQ出版
インターフェースZERO
Linuxが初めてのビギナにもわかりやすいよう、Linuxのインストールや基本的な使い方、ラズベリー・パイの外部入出力端子の概要など、基本もしっかり解説した1冊。DVD-ROMは館外貸出可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
239
著者名
中村文隆
初版年月
2013/09/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759788
9784789849340
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください