完全版FPGA電子工作オールインワン・キット
本書は,現代のFPGA開発のすべてをゼロからマスタできる実験キットです.この1冊で,C言語を使った今どきの開発手法,LinuxI/Oコンピュータ「ラズベリー・パイ」を使ったIoT機器製作,32ビット・ソフトCPUコアNIOSⅡを使ったワンチップ・マイコン開発までを動かしながら学習できます.ご注意本書の姉妹本に、2016年4月に刊行した「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き!FPGA電子工作スーパーキット」がありますが、在庫僅少品にて,近く売切れが予測されます.本書は,「(1)MAX10(2)ライタ(3)DVD付き!FPGA電子工作スーパーキット」を大幅加筆したもので,姉妹書の全内容が含まれております.内容をご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします.なお,姉妹書に付属している基板類は協賛企業のマルツエレックにてご購入いただけます.・マルツエレックのMAX10関連ウェブサイトhttp://dip-ya.com/archives/914★目次☆第1部MAX10デバイスと評価ボードのハードウェア☆第2部MAX10FPGA開発入門☆第3部NiosIIシステム開発入門☆第4部論理設計入門☆第5部MAX10とRaspberryPiとの饗宴☆第6部マイコン黎明期の4004システムを設計し,歴史的電卓を再現する☆第7部MARY基板を活用する
ジャンル
電子
通信
分類専門
判型B5
著者名圓山宗智
初版年月2016/12/01
内容量1冊
通信
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07