曜日別特売

精密分銅 国家検定付

精密分銅 国家検定付 - 村上衡器

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)

材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39088763--2061-3514-85
148,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39088779--1061-3514-86
92,000
87,980
96,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
39088788--561-3514-87
53,000
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
39088797--261-3514-88
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39088806--161-3514-89
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39088815-500-61-3514-90
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
39088824-200-61-3514-91
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39088833-100-61-3514-92
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39088849-50-61-3514-93
950
949
1,044(税込)
当日出荷
39088858-20-61-3514-94
700
699
769(税込)
当日出荷
39088867-10-61-3514-95
550
529
582(税込)
当日出荷
39088876-5-61-3514-96
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
39088885-2-61-3514-97
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
39088894-1-61-3514-98
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/328/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする