曜日別特売

標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ - 日本計量器工業
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536996JC-1147-2No.7 新規成トレサ付 300~360℃
94,100
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39095115JC-1141-2No.1 新規成トレサ付 0~50℃
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095124JC-1142-2No.2 新規成トレサ付 50~100℃
46,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095133JC-1143-2No.3 新規成トレサ付 100~150℃
51,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095149JC-1144-2No.4 新規成トレサ付 150~200℃
58,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095158JC-1145-2No.5 新規成トレサ付 200~250℃
72,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095167JC-1146-2No.6 新規成トレサ付 250~300℃
82,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095176JC-1147-2No.7 新規成トレサ付 300~360℃
94,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
39095106JC-1140-2No.0 新規成トレサ付 -50~0℃
73,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39095115JC-1141-241899245-JC-1141-2 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899245標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39095124JC-1142-241899254-JC-1142-2 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899254標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39095133JC-1143-241899263-JC-1143-2 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899263標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業1本
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39095149JC-1144-241899279-JC-1144-2 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899279標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業1本
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39095158JC-1145-241899288-JC-1145-2 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899288標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業1本
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39095167JC-1146-241899297-JC-1146-2 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899297標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業1本
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39095176JC-1147-273536996JC-1147-2JC-1147-2 標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業 73536996標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ日本計量器工業1本
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする