日本計量器工業
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ
簡易的な冷蔵庫用温度計です
温度測定範囲(℃)
-30~50
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-30~50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39095797
JC-4201
ニュー冷アイ
135
JC-4201
61-0017-09
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39095806
JC-4202
冷アイ
120
JC-4202
61-0017-10
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください