曜日別特売

クリーンルーム用フリーベア

クリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベア - フリーベアコーポレーション
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39224938S-3HK-POM-CR115-4395ボディー:SUS304、メインボール:POM123
3,780
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224947S-3HK-UPE-CR115-4396ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:UPE123
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224956S-3HK-PTFE-CR115-4397ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:PTFE123
4,160
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224965S-3HK-PEEK-CR115-4398ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:PEEK123
4,410
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224974S-5HK-POM-CR115-1158ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:POM254
4,690
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224983S-5HK-UPE-CR115-1159ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:UPE254
5,750
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
39224999S-5HK-PTFE-CR115-1160ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:PTFE254
5,790
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225008S-5HK-PEEK-CR115-1161ボディー・サブボール:SUS304、メインボール:PEEK254
7,170
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225017SJ-3H-POM-POM-CR115-4595ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:POM111
4,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225026SJ-3H-POM-UPE-CR115-4596ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:UPE111
4,440
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225035SJ-3H-POM-PTFE-CR115-4597ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:PTFE111
4,440
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225044SJ-3H-POM-PEEK-CR115-4598ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:PEEK111
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225053SJ-5H-POM-POM-CR115-4601ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:POM232
5,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225069SJ-5H-POM-UPE-CR115-4602ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:UPE232
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225078SJ-5H-POM-PTFE-CR115-4603ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:PTFE232
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
39225087SJ-5H-POM-PEEK-CR115-4604ボディー・サブボール:SUS304、カバー:POM、メインボール:PEEK232
6,240
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする