曜日別特売

OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製)

OIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCOOIML型 円筒分銅 M1級(ステンレス製) - TRUSCO
材質非磁性ステンレスSUS304精度等級M1級内容量1個
全10種類を絞り込む
表す量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表す量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39286547MLCM-1KG1kg116-41094880.348
25,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286626MLCM-1G1g116-410866.26
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286635MLCM-2G2g116-4113610.86
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286644MLCM-5G5g116-4116814.88
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286653MLCM-10G10g116-41071018.410
9,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286669MLCM-20G20g116-4111132213
9,630
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286678MLCM-50G50g116-4115182918
11,550
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286687MLCM-100G100g116-4106223822
14,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
39286696MLCM-200G200g116-4110284728
16,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
39286705MLCM-500G500g116-4114386438
20,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする