DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) - 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) - 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) - 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) - 東洋技研
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)内容量1個
全14種類を絞り込む
幅(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39384319PT-200391-8815863952.5185
1,086
999
1,099(税込)
当日出荷
39384346PT-300391-8840974761258
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
39384373PT-400391-88741105869.5406
2,019
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39384416PT-90391-8912641948.540
224
219
241(税込)
当日出荷
22347135PT-150391-878574255178
436
419
461(税込)
当日出荷
22347160PT-20391-880741832.56
52
48
53(税込)
当日出荷
22347169PT-30391-8831411035.511
63
58
64(税込)
当日出荷
22347187PT-40391-8866411135.511
72
62
68(税込)
当日出荷
22347205PT-80391-889146144022
111
109
120(税込)
当日出荷
39384285PT-150391-878574255178
300
取扱い終了
代替品有
39384303PT-20391-880741832.56
40
取扱い終了
代替品有
39384337PT-30391-8831411035.511
49
取扱い終了
代替品有
39384364PT-40391-8866411135.511
55
取扱い終了
代替品有
39384398PT-80391-889146144022
86
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39384285PT-15022347135PT-150PT-150 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347135DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39384303PT-2022347160PT-20PT-20 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347160DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研1個
48
税込53
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39384337PT-3022347169PT-30PT-30 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347169DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研1個
58
税込64
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39384364PT-4022347187PT-40PT-40 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347187DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研1個
62
税込68
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39384398PT-8022347205PT-80PT-80 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 22347205DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)東洋技研1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする