東洋技研
DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)
トラスコ品番
391-9064
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
60
幅(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
61
質量(g)
16
定格絶縁電圧(V)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39384538
PTW-SS20
¥
174
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください