TRUSCO
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
OIML型M1級枕型校正用分銅です。
アルミケース付きで保管に便利です。
材質
ステンレスSUS420
幅(mm)
232
質量(kg)
22
高さ(mm)
134
質量(g)
20000
奥行(mm)
113
等級
M1級
表す量
20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×113×134
精度等級
M1級
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622635
MLPM-20KG
¥
143,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません