スノーダンプ(吉鉄スノーダンプ)
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。
用途重い雪や硬い雪の除雪に
全長(mm)1160
材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール
質量(kg)6
刃先(mm)幅:540
刃先長(mm)540
内容量1台
新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。