カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱

カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 - 武蔵ホルト
(5件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
488件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39670296MMX02586スペリアホワイト26U
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670305MMX02587アイゼングレーPA02
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670314MMX02588ハミルトンシルバーMA03
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670323MMX02589ネビュエラグレーPA09
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670339MMX02590ニューポートグレーMA14
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670348MMX02591ウォームシルバーMA17
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670357MMX02592マンハッタングレーMA18
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670366MMX02593クールシルバーMA19
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670375MMX02594クイーズシルバーパールA21
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670384MMX02595シンフォニックシルバーMA26
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670393MMX02596クールホワイトA2W
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670409MMX02597ウォームシルバーMA30
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670418MMX02598クールシルバーMA31
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670427MMX02599レガートグレーMA37
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670436MMX02600ミディアムグレーMA38
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670445MMX02601ミディアムパープリッシュグレーマイカA39
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670454MMX02602ミディアムブルーイッシュマイカA43
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670463MMX02603ポトマックグレーMA44
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670479MMX02604マインツグレーPA47
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670488MMX02605ハーグシルバーMA50
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670497MMX02606サイマーグレーMA51
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670506MMX02607ハミルトンシルバーMA65
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670515MMX02608クールシルバーMA66
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670524MMX02609サテライトシルバーMA69
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670533MMX02610ハミルトンシルバーMA71
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670549MMX02611ダークブルーイッシュグレーマイカA72
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670558MMX02612サーストングレーPA75
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670567MMX02613シリウスシルバーMA83
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670576MMX02614アクアMA86
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670585MMX02615アッシュグレーMA94
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670594MMX02616ドーンシルバーMA99
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670603MMX02617シャンティレッドPAC
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670619MMX02618タンデライオンイエローAC10877
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670628MMX02619グレースシルバーAC10884
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670637MMX02620アスペングリーンMAC11055
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670646MMX02621デュランゴカッパーマイカAC11101
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670655MMX02622アメリアローズパールAC11168
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670664MMX02623ゴールドリーフオリーブパールAC11177
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670673MMX02624セルビアオリーブパールAC11179
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670689MMX02625ターフィグリーンMAC11247
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670698MMX02626ライトブルーパールAC11284
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670707MMX02627ブルーMAC11285
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670716MMX02628イエローMAC11288
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670725MMX02629ライトブルーPAC11291
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670734MMX02630ブラックMAC11292
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670743MMX02631コールブラックPAC11342
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670759MMX02632ブルネットチャコールパールAC11346
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670768MMX02633グレイッシュブルーPAC11356
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670777MMX02634カシミアパールAC16002
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39670786MMX02635グレービーチャコール2AC16004
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 自動車板金塗装
製造業

三菱純正色(ダークメタリック)をうまく再現されており助かりました。

対象商品 : 39674085
2020-09-07
用途: エアロの塗装用
製造業

車体と色がよくあっています。大きな差は感じられませんので、小さな部品用としては使い勝手が良いです。

対象商品 : 39674103
2019-12-18
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

中々無い色でやっと探せました
商品は良いですがもう少し値段が安くなれば◎

対象商品 : 39674444
2022-05-30
用途: 車体の部分塗装
その他業種

予定より早く納品されたのは良いが、カーショップのボディ-ペイントと比較し価格は三倍近くするが、容器は若干大きいものの塗装面積は同等の様な感じ。ちょっと期待外れ感あり。
標準的な色はやめる。

対象商品 : 39673893
2021-05-11
用途: ボディ補修後の塗装

ラインナップ品の3倍のお値段なので、オリジナルと遜色ないものを期待していましたが、パール色のためなのか、あまりにも違うのでびっくり、がっかり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする