カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ

カーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ - 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー いすゞ - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーいすゞ寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39692285MMX04785クリスタルホワイト531
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692294MMX04786ムーンストーンブルー687
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692303MMX04787インペリアルブロンドM688
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692319MMX04788ウォームシルバーM691
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692328MMX04789ブルージタンマイカ709
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692337MMX04790リバティーブルーマイカ717
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692346MMX04791ブロンズブルーマイカ760
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692355MMX04792サンバーストオレンジマイカ766
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692364MMX04793フェアーグリーンマイカ771
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692373MMX04794カブリスブルーマイカM836
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692389MMX04795コッパーオレンジマイカ838
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692398MMX04796スイフトラベンダーM846
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692407MMX04797アイアングレーM849
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692416MMX04798ムーンミストグレーマイカ857
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692425MMX04799フォレストグリーンマイカ863
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692434MMX04800マリンブルー890
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692443MMX04801エボニーブラック001P38
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692459MMX04802マッターホーンシルバーM0049P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692468MMX04803カメオホワイト0142P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692477MMX04804チャコールM0164P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692486MMX04805シルバーM0165P1
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
39692495MMX04806レッド1095P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692504MMX04807マルーン1096P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692513MMX04808クリムソンメープルM1112P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692529MMX04809スペクトラレッド1113P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692538MMX04810ビビットレッド1115P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692547MMX04811プラチニュウムM112
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692556MMX04812スターシルバーM131
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692565MMX04813ミストライトグレーM17
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692574MMX04814パルテノンアイボリー2050P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692583MMX04815ベージュ2161P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692599MMX04816ラスターイエロー2169P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692608MMX04817ライトニングエロー2186P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692617MMX04818ダークグレーM22
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692626MMX04819ミディアムブルーM27
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692635MMX04820スペクトラブルーパールM270
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692644MMX04821マリンブルー4040P2
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692653MMX04822キャバリエブルー4127P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692669MMX04823セイシェルブルー4140P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692678MMX04824スカイブルーM4143P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692687MMX04825ブラックグリーン4148P1
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692696MMX04826プラチニュウムM50
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692705MMX04827エボニーブラック2508
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692714MMX04828ホワイト598
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692723MMX04829パールホワイトマイカ 3P 上塗り610
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692739MMX04830パールホワイトマイカ 3P 下塗り610
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692748MMX04831サテンゴールドM613
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692757MMX04832フィオルドブルーM627
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692766MMX04833デニムブルーM659
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
39692775MMX04834パープリッシュブルー668
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする