武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー BMW
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
390
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39786399
MMX54952
ダークブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786408
MMX54953
ダイアモンドブラックM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786417
MMX54954
ドルフィンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786426
MMX54955
ダークブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786435
MMX54956
アークティックグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786444
MMX54957
オックスフォードグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786453
MMX54958
アスペンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786469
MMX54959
ロマンチックレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786478
MMX54960
ファーグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786487
MMX54961
ペトロールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786496
MMX54962
INKA ORANGE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786505
MMX54963
アークティックブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786514
MMX54964
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786523
MMX54965
TURMALIN GREEN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786539
MMX54966
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786548
MMX54967
グラファイトM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786557
MMX54968
FELGENSILBER
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786566
MMX54969
ブロンジットベージュM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786575
MMX54970
アルパインホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
39786584
MMX54971
オパールグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786593
MMX54972
ラピスブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786609
MMX54973
アゲートグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786618
MMX54974
KOSMOS BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786627
MMX54975
シラスブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786636
MMX54976
ロイヤルブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786645
MMX54977
バーガンディレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786654
MMX54978
サーモンシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786663
MMX54979
マラカイトグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786679
MMX54980
アトランティスブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786688
MMX54981
ミンクブラウンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786697
MMX54982
アルパインホワイト2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786706
MMX54983
ルクソールベージュM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786715
MMX54984
ワインレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786724
MMX54985
セブリンググレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786733
MMX54986
グラントシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786749
MMX54987
ナガロシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786758
MMX54988
スターリングシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786767
MMX54989
バルバドスグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786776
MMX54990
マカオブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786785
MMX54991
カリプソレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786794
MMX54992
PURBLAU
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786803
MMX54993
ネオンブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786819
MMX54994
トバゴブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786828
MMX54995
ブロケードレッドパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786837
MMX54996
ネオングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786846
MMX54997
ダークブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786855
MMX54998
ラグネングリーンパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786864
MMX54999
ダカールエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786873
MMX55000
アイランドグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39786889
MMX55001
ボストングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ