曜日別特売

別作メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

別作メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) - アイマーク

メガネ銘板に支給いただくデータの内容を塗装し製作いたします。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械等に取り付け、その名称・用途・機能を表示。
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
文字色
黒/赤
横(mm)
40
内容量
1枚
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39916924P223-D102-996922.550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916933P223-E102-997022.550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916949P223-F102-997122.550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916958P304-D102-997630.555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916967P304-E102-997730.555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916976P304-F102-997830.555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917003P223-A102-996522.550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917019P223-B102-996622.550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917028P223-C102-996822.550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917037P304-A102-997230.555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917046P304-B102-997330.555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917055P304-C102-997430.555
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする