オリオン機械
熱風スポットヒータージェットヒーター
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
タンク容量(L)
80
質量(kg)
60
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
10
本体寸法(mm)奥行
1230
本体寸法(mm)高さ
890
発熱量(kW/h)
97.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39918209
HPS-830A1
50
¥
380,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39918218
HPS-830A1
60
¥
380,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません