スノーダンプスノーブルオールアルミ型

スノーダンプスノーブルオールアルミ型 オギハラ工業

全てアルミ製の超軽量タイプです。女性やご年配の方も楽に使えます。新雪や屋根の雪降しに便利です。

用途新雪や屋根の雪降し用に。 全長(mm)1160 材質先端:アルミ合金 皿:アルミ合金 柄:アルミ合金 トラスコ品番115-5193 質量(kg)2.5 刃先幅寸法(mm)525 刃先長(mm)555 内容量1セット(5台)
注意
※この製品は新雪及び屋根雪の除雪に適しております。固い雪や重い雪を除雪する際は取扱いに十分ご注意ください。※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39918848 OSB-AA
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする