スノーダンプスノーブルステンレスK型
バケット部がステンレス製で錆びずに丈夫です。硬い雪にも負けません。玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。
用途玄関先、駐車場の除雪から屋根の雪降しに。
全長(mm)1165
材質先端:ステンレス 皿:ステンレス 柄:スチール
トラスコ品番115-5194
質量(kg)5.8
刃先幅寸法(mm)525
刃先長(mm)555
内容量1セット(5台)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バケット部がステンレス製で錆びずに丈夫です。硬い雪にも負けません。玄関先、駐車場の除雪や屋根の雪降しに便利です。