スノーダンプ吉鉄スノーダンプ

スノーダンプ吉鉄スノーダンプ オギハラ工業

新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。ハンドル部も長く扱いやすくなっています。重い雪や固い雪の除雪に便利です。

用途重い雪や硬い雪の除雪に。 材質先端:スチール 皿:スチール 柄:スチール 刃先幅寸法(mm)540 内容量1セット(3台)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39920074 YSD-L 1265
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922253 YSD-M 1240
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする