マイナスイオンヘアドライヤー ソリスウインドスタイルプロ
独自のTWA構造が生み出す「高風圧」が早く乾かし、髪をまとめる
「大風量」ではなく「大風力」で早く乾かす
速乾性には風量だけでなく、風圧・風速も関係しています
高風圧が生み出すサロンのようなまとまり
Solisは全てがPro仕様
ご家庭用にもサロンのような仕上がりを
- 風量(m3/min)
- 1.6
- 消費電力(W)
- (最大)1200
- 温風温度(℃)
- 74
- 仕様
- マイナスイオン放出量(個/cm3):900万個/cm3
- 付属品
- ノズル・フィルター
- 質量(g)
- 515
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 206×216×89
- 電源コード(m)
- 1.8
- 風量風圧
- 24hPa
- 風速(m/s)
- 28
- 保証期間
- 2年
- マイナスイオン機能
- あり
- 内容量
- 1個
ドライヤー の新着商品
カテゴリ



























