Dreame Glory Uni ヘアドライヤー
Dreame「Glory Uni」は、速乾性能と美髪ケアを両立した高性能ヘアドライヤーで、日常のヘアドライ時間を効率化しながら髪のコンディションも整えてくれるモデルです。
毎分約11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、強力な風速(約65~70m/s)によって水分を素早く除去。熱に頼りすぎず短時間で乾かすことで、髪へのダメージを抑えながら快適に使用できます。
約3億個/cm3の高濃度マイナスイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。キューティクルを整え、ツヤのあるまとまりやすい髪へ導く点も魅力です。
温度管理面ではNTCセンサーとマイクロプロセッサーが連携し、約57℃の安定した温度を保ちながら乾燥。1秒あたり数百回の温度チェックで過熱を防ぎ、頭皮や髪をやさしくケアします。
4段階の温度設定と2段階の風量調整が可能で、速乾・低温ドライ・温冷サイクルなど用途に応じた使い分けが可能。
約358gの軽量設計や海外対応電圧により、家庭用はもちろん旅行時にも便利です。デザイン性と機能性を兼ね備え、時短と仕上がりの美しさを重視する方におすすめのドライヤーです。
- 仕様
- マイナスイオン:3.5億個/cm3
- セット内容
- Hair Glory Uni本体×1、スムーズノズル×1
- 寸法(mm)
- 76×82×255
- 定格電力(W)
- 1400
- 定格電圧
- 100-240V
- コード長さ(m)
- 1.8m
- 本体質量(g)
- 358
- 定格周波数(Hz)
- 50/60Hz
- 温度
- 冷風 / 55℃ / 80℃(± 5℃)
- 温度センサー
- NTC:毎秒300回の温度チェックで過熱防止
- モーター回転数(min-1[r.p.m])
- 高速:110000
- 騒音レベル(dB)
- 58
- 内容量
- 1台
美容家電 の新着商品
カテゴリ




























