Dreame Pocket Uni ヘアドライヤー
Dreame「Pocket Uni」は、軽量・高性能・多機能を兼ね備えたコンパクトなヘアドライヤーで、日常使いから旅行まで幅広く活躍する点が魅力です。
最大の特徴は約330gという超軽量設計で、長時間使用しても腕が疲れにくく、折りたたみや3つの形状に変形できるため持ち運びにも非常に便利です。
内部には毎分11万回転の高速ブラシレスモーターを搭載し、最大約70m/sの大風量で髪を素早く乾かします。熱に頼るのではなく風の力で乾燥させるため、髪へのダメージを抑えながら効率よくドライできるのも特長です。さらにNTC温度センサーが毎秒数百回温度を監視し、約57℃の一定温度をキープすることで、過熱を防ぎながらやさしいヘアケアを実現します。
3億個/cm3の高濃度プラズマイオンを放出し、静電気を抑えて髪の広がりやパサつきを軽減。ツヤのあるまとまりやすい髪へ導きます。加えてストレート用やカール用のアタッチメントが付属し、ドライからスタイリングまで1台で完結できる点も便利です。
海外対応電圧(100~240V)や静音設計など実用性も高く、「速乾・美髪ケア・携帯性」を重視する方におすすめの高機能ドライヤーです。
- 仕様
- プラズマイオン/cm3:300000000
- セット内容
- Pocket Uni本体×1、カーリングノズル×2、浮き毛抑制ツール×1、収納ポーチ×1、安全上の重要注意事項×1、取扱説明書×1
- 寸法(mm)
- 54×147×205
- 定格電力(W)
- 1300
- 定格電圧
- 100-240V
- コード長さ(m)
- 1.5m
- 本体質量(g)
- 330(電源コード除く)
- 定格周波数(Hz)
- 50/60Hz
- モーター
- 高速:110,000RPM
- 風速(m/s)
- 70
- 騒音レベル(dB)
- 76
- 内容量
- 1台
美容家電 の新着商品
カテゴリ




























