曜日別特売

ケーブルグランドソケットレンチ

ケーブルグランドソケットレンチ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランドソケットレンチ - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。
大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。
引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。
クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
全17種類を絞り込む
呼び寸法
高さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び寸法
対辺内側(mm)
対辺外側(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40019404T-GSW-15亜鉛ダイカスト1515.51860
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019413T-GSW-17亜鉛ダイカスト1717.421.760
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40019429T-GSW-19亜鉛ダイカスト1919.423.460
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
40019438T-GSW-22亜鉛ダイカスト2222.426.460
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
40019447T-GSW-24亜鉛ダイカスト2424.429.460
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
40019456T-GSW-26亜鉛ダイカスト2626.431.460
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019465T-GSW-27亜鉛ダイカスト2727.432.460
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
40019474T-GSW-30亜鉛ダイカスト3030.537.360
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019483T-GSW-32亜鉛ダイカスト3232.438.460
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
40019499T-GSW-33亜鉛ダイカスト3333.439.460
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40019508T-GSW-41亜鉛ダイカスト4141.447.860
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019517T-GSW-42亜鉛ダイカスト4242.44860
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019526T-GSW-46亜鉛ダイカスト4646.857.2100
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019535T-GSW-50亜鉛ダイカスト5050.257.4100
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019544T-GSW-52亜鉛ダイカスト5252.762.2100
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
40019553T-GSW-62亜鉛ダイカスト6262.269.4100
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786590T-GSW-18-1818.122.560
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする