音声式重量選別機分太Ⅱ(ランプ基板付)

音声式重量選別機分太Ⅱ(ランプ基板付) - 宝計器製作所

カンタン設定! 最大20ランク選別が可能
ランク重量を設定することで、最大20ランクまでの重量選別が可能です。 仕分け作業をより細分化でき、効率のよい選別が可能です。
音声とランプでランクをお知らせ!
ランクを音声でお知らせする機能を標準搭載。 目と耳でランクを確認するので初心者でも効率よく作業を行えます。判断に迷う選別ランクの境界ギリギリの物も、正確に判別できます。

用途商品の重量選定に仕様設定可能ランク数:20ランク(表示ランプ使用時、設定可能数は10ランクになります)質量(kg)約4.6消費電力(W)0.7電源専用ACアダプタ (AC100V)又は、単一型乾電池6本品種8品種外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×425×108最大消費電力(W)3.6計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×280計量皿形状ひょう量単位kg内容量1台
注意
※水平で安定した台で使用して下さい。振動のある場所、風などが直接当たる場所での使用も避けて下さい。
※不安定な台などで使用すると、選別作業が出来ない場合があります。
※高温・低温での使用は避けて下さい。
※表示ランプは付属しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40223786TB-6Ⅱ(ランプ基板付)1
オープン
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
40223795TB-15Ⅱ(ランプ基板付)2
オープン
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
40223804TB-30Ⅱ(ランプ基板付)5
オープン
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする