NTN(エヌティーエヌ) NTN(エヌティーエヌ)の メカニカル部品 NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受) NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受 深溝玉軸受 LLUNRSU93 深溝玉軸受 LLUNRSU93 注文コード 軌道輪形状深溝玉軸受 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6203LLUNRSU93 6203LUNRSU93 内径d(Φmm) 選択解除 17 外径D(Φmm) 選択解除 40 幅B(mm) 選択解除 12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73481022 6203LLUNRSU93 17 40 12 ¥945 取扱い終了 75176834 6203LUNRSU93 17 40 12 ¥1,080 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,126~ ¥1,024~ アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 深溝玉軸受 6900番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ミニチュア玉軸受 F-W NT 税込¥681 ¥619 バスケットへ UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,538~ ¥1,398~ (2) 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (26) 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ) 税込¥7,368~ ¥6,698~ FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 税込¥648~ ¥589~ 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン) 税込¥923~ ¥839~ (1) 複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ) 税込¥4,178~ ¥3,798~ ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,078~ ¥2,798~ シマサームIH125 シマサーム 税込¥1,066,780 ¥969,800 バスケットへ 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 税込¥736~ ¥669~ (2) VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ VSテクノロジー 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (12) 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 税込¥6,818~ ¥6,198~ (16) チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエイン 税込¥4,288~ ¥3,898~ (13) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)ラジアル玉軸受アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります ボールベアリング(深溝玉軸受) 自動調心玉軸受 アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) シェアする マイページ 最近見た商品