曜日別特売

窓・ぼー犯錠(同一キー)

窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック窓・ぼー犯錠(同一キー) - ガードロック

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。
窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。
鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。
強力テープで取り付け1分です。
横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。
上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。
使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。

用途サッシュ窓用補助錠。材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ本体寸法(mm)30.6×120可動範囲(mm)0~70
注意
※2020年11月製造元出荷分より本体へのキズ防止のため、ビスの付属を取り止めております。予めご了承ください。
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40235844No.540-2B KA1パック(2セット)ブロンズ2本付き
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
40235853No.540-2S KA1パック(2セット)シルバー2本付き
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
40235869No.540-4B KA1パック(4セット)ブロンズ4本付き
オープン
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
40235878No.540-4S KA1パック(4セット)シルバー4本付き
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
40235887No.540-B KA1個ブロンズ2本付き
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
40235896No.540-S KA1個シルバー2本付き
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする