金属家具用 ツイカ錠

金属家具用 ツイカ錠 - ガードロック
(1件のレビュー)

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。
強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。
スライド式調整幅
上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
レール:ステンレス製
キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
用途金属家具用ツイカ錠セット内容上下兼用2個組キー数2本付き内容量1個
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40236395No.546
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40236395
2023-04-21
用途: 書類保管の為
株式会社大石

安全の為に購入。でもまさかの両面テープ止め。
はずそうと思えば力任せに外せる。
物理的安全の為というより、私の心の安定の為でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする