EBM(江部松商事)
丸椅子 M-24T
寸法(mm)
フレーム:Φ25
材質
張地:ビニールシート、フレーム:塗装
外寸(mm)
Φ320×440
内容量
1セット(10脚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※スタッキング可能
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40242616
M-24T
グリーン
¥
73,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40242625
M-24T
レッド
¥
73,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40242634
M-24T
ブルー
¥
73,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。