曜日別特売

エクスプレスモップ クリーナーカートリッジ

エクスプレスモップ クリーナーカートリッジ - Bona(ボナ)

Bona エクスプレスモップ専用の生物分解性クリーナー。フローリングや塗膜を傷めること無くしっかり汚れを落とす安全・安心なクリーナー。洗浄力に優れ、木材にも優しい。拭きムラや残留成分は残らず、清潔に使用可能。キャップを取り外して詰替用を補充し、何度でも繰り返し使用出来る為、経済的。

用途
エクスプレスモップ、スプレーモップ、モップ、水拭き、床掃除、雑巾、フローリング掃除として。フローリング、廊下、リビング、オフィス、フロアに。
成分
水、溶剤(ブトキシジグリコール)、界面活性剤1%未満(テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート・ポリグリコールエーテル)、安定剤(ポリアクリル酸ナトリウム)、アラニン、クエン酸ナトリウム、防腐剤(フェノキシエタノール・ベンズイソチアゾリノン)、クエン酸
質量(kg)
0.95
容量(L)
0.85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×135
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320009WM760341011
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする