曜日別特売

スプレーモップ 交換用ボトル

スプレーモップ 交換用ボトル - ラバーメイド

スプレーモップ用ボトル。水や洗剤が入れられる。

用途
スプレーモップ、モップ、水拭き、床掃除、雑巾がけとして。フローリング、廊下、リビング、オフィス、フロアに。
材質
ポリプロピレン、シリコン、ニトリルブタジエンゴム
質量(kg)
0.08
容量(L)
0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×100×240
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40321524FG1M188TNTGR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする