小流量用圧力調整器取付型流量計

小流量用圧力調整器取付型流量計 - ユタカ(Crown)
(1件のレビュー)
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
G1/4
内容量
1台
全6種類を絞り込む
使用ガス
流量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用ガス
使用圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40335978NFアルゴンIN0.1525
¥10,000
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
40335987NF窒素IN0.1525
¥10,000
¥7,798
¥8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
40335996NF二酸化炭素IN0.1525
¥10,000
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
40336005NF水素IN0.1530
¥12,800
¥9,898
¥10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336014NFヘリウムIN0.1530
¥12,800
¥9,898
¥10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
40336023NFアルゴンIN0.225
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40336023NF40335978NFNF 小流量用圧力調整器取付型流量計 ユタカ(Crown) 40335978小流量用圧力調整器取付型流量計ユタカ(Crown)1台
¥7,798
税込¥8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40335978
2021-05-05
用途: 小型アルゴンガスに使用
有限会社三金鐵工 様

携帯用ボンベが移動中に流量計が破損しました。
ガスの流量が分かればいいのでこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする