ヤマト産業
配管用調整器 SSM-LP プロパン用
ガスを集中供給する際に、配管の末端に取り付けて使用するのに最適です。
用途
ガス配管の末端用。
トラスコ品番
215-4642
流体
LP
接続
出口:Φ9ホース口、入口:3/4-16UNF左ナット
圧力計
二次圧力計のみ0.2MPa計付
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06173400
SSM-LP
¥
22,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください