下村工業 下村工業の 厨房用品 下村工業の キッチン・調理用品 下村工業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り 味わい食房たてよこピーラー 味わい食房たてよこピーラー 注文コード 40567459 刃を回転させるだけで多用途に使えます。 右利き・左利き両方で使えます。 刃のカバー付きで安心。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)60 全長(mm)162 材質(回転体)ナイロン 幅W×全長(mm)60×162 材質(カバー)ポリエチレン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ATY-681 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40567459 ATY-681 ¥700 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-8衛生芋くり EBM(江部松商事) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おウチで楽しい いなり寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ とびだせ!!おすし パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ おウチで楽しい 握り寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ おウチで楽しい 細巻き寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ PC五平餅押し型 ノーブランド 税込¥12,078~ ¥10,980~ 樹脂スダレ 和彩 グリーン(100枚入) ノーブランド 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 樹脂スダレ 和彩 ダークブラウン(100枚入) ノーブランド 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 樹脂スダレ てんだい(100枚入) ノーブランド 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 樹脂スダレ バンブー(100枚入) ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ リトルジャックソー 本体 レザーソー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ すいか丸カッター(8カット) ジーエスホームプロダクツ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ メロン丸カッター(8カット) ジーエスホームプロダクツ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 山県 PEハンバーグ 楕円型(3ヶ取) 山県化学 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ レンジ下収納 アイリスオーヤマ 税込¥6,598 ¥5,998 味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢 豊稔企販 税込¥9,898~ ¥8,998~ ストラップ エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ スポイト2個入り エー・アンド・デイ 税込¥241 ¥219 バスケットへ キャリングケース エー・アンド・デイ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切りピーラー・皮むき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品