七輪

七輪 鍵主工業
(2件のレビュー)

珪藻土は断熱性が高いので表面が熱くなりすぎず安全で炭が少なく済みます。

材質ポーラスセラミック製(珪藻土) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40572298 23cm 160 230
4,400
 
 
取扱い終了
40572307 26cm 220 260
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40572316 29cm 240 290
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40572316
2023-10-10
用途:
秋刀魚を焼くために
新大阪スタジオ<SOS> 様 (サービス業)

他に比べて少し値が張りますが、鍵主工業さんの心意気がカッコいいので購入。
珪藻土の地層から削り出しただけあって、色がかなり綺麗な白色です。
見た目に美しく、そして安全なので言う事無し!むしろ安いとも思いました。

対象商品:
40572298
2021-03-02
用途:
焼肉屋
飲食業

以前から使用してますイソライトに代わり使用お試しです。ほぼ同じですが、横1センチ縦2センチ小さいので、どんな感じか使ってみてからですね
見た目よさそうです。期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする