ワゴジャパン
DINレール端子台
仕様
2線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
48.5
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
高さ(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959486
2002-1291
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください