ワゴジャパン
DINレール端子台
適合電線(mm
2
)
0.5~16(25)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
端子間ピッチ(mm)
12
仕様
3線用
色
グレー
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
76(90)
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
85
内容量
1袋(10個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959644
2016-1301
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください