ワゴジャパン
Wago アース端子台 280-907 280シリーズ
仕様
2線アース線端子台;2.5(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
グリーンイエロー
質量(g)
9.21
取付方式
DINレール
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959818
280-907
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください