ワゴジャパン
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
端子間ピッチ(mm)
5
仕様
3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);CAGECLAMP
色
グレー
質量(g)
8.265
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
インパルス電圧(V)
6
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(UL)(A)
15
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40959967
280-683
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください