曜日別特売

Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ

Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ - ワゴジャパン
端子間ピッチ(mm)5.2仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409603352002-3208
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする