SF-7 Lea Winds
究極のネオエルゴノミクスフォルム
大型ベンチレーション装備(エアー流入量8%アップ[従来モデル比])
防雨・防風効果の高いロングシールドを装備
風切音約6%ダウン[従来モデル比]
ワンタッチバックル式チンストラップを装備
UVカットシールド
規格JIS1種・SG(125cc以下用)
機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、JIS、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル
内容量1個
注意
※ヘルメット適応サイズは頭囲を目安としております。チーク(ほほ)部の形状やかたさによりフィット感が異なることがありますのでご注意下さい。